LUKAS T27 slibeskiven til stål 115x7 mm med nedtrykt center / til vinkelsliber / A24X-BF

Art.-nr.: AS012451V9802
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AS012451V9802
EAN/GTIN 4027497008643
Producentnummer AS012451V9802
L-nummer L50260 378

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Værktøj med høj sidebelastningsstabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug - Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid - Stabil slibeskiven takket være den krumme form - Særligt stabilt værktøj takket være den krumme form - Hårdt værktøj for god levetid og færre værktøjsskift - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre drivmaskiner, og det er frem for alt sikkert.

Egenskab:

Værktøjsform: kurvelignende
Brug i frihånd: ja
Hårdhed: X
Kornstørrelse: 24
n maks.: 13300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Aluminiumoxid
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 7 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm

Fordel:

Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Takket være værktøjets høje sidelaststabilitet er det ikke noget problem at bruge det på håndholdte vinkelslibere eller andre elværktøjer, og det er frem for alt sikkert.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet

Materiale:

Stål

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -

Bemærk:

Værktøj med høj sidelaststabilitet for din sikkerhed ved frihåndsbrug
Godt pris/ydelsesforhold takket være aluminiumoxid
Stabil slibeskiven takket være den kurvede form
Særdeles stabilt værktøj takket være den kurvede form
Hårdt værktøj for lang levetid og færre værktøjsskift
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test