Description:
Votre valeur ajoutée: •Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine •Disque à dégrossir solide grâce à sa forme bombée •Outil particulièrement solide grâce à sa forme bombée •Outils résistants pour une durée d’utilisation élevée et des changements d’outil moins fréquents •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: bombé
Utilisation à main libre: oui
Dureté: X
Taille de grain: 24
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Alumine
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 7 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Fer de fonte: convient
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Outil avec haute stabilité de position latérale pour plus de sécurité lors de son utilisation à main libre
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en alumine
Disque à dégrossir solide grâce à sa forme bombée
Outil particulièrement solide grâce à sa forme bombée
Outils résistants pour une durée d’utilisation élevée et des changements d’outil moins fréquents
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers