LUKAS Schruppscheibe T27 für Stahl 115x7 mm gekröpft für Winkelschleifer A24X-BF

Artikel-Nr.: AS012451V9802
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AS012451V9802
EAN / GTIN 4027497008643
Herstellernummer AS012451V9802
L-Nummer L50260 378

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Werkzeug mit hoher Seitenlasstabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid • Stabile Schruppscheibe dank gekröpfter Form • Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form • Hartes Werkzeug für gute Standzeiten und weniger Werkzeugwechsel • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vorallem sicher.

Merkmal:

Werkzeugform: gekröpft
Freihand Einsatz: ja
Härte: X
Korngröße: 24
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 7 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Stabile Schruppscheibe dank gekröpfter Form
Besonders stabiles Werkzeug dank gekröpfter Form
Hartes Werkzeug für gute Standzeiten und weniger Werkzeugwechsel
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests