Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio •Disco da sbavo stabile grazie alla forma a centro depresso •Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso •Utensile duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili •Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. •L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
Proprietà:
Forma utensile: a centro depresso
Utilizzo con una sola mano: sì
Durezza: X
Granulometria: 24
n max.: 13300 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: Ossido di alluminio
Normativa di sicurezza: EN 12413
V max.: 80 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 22.23 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 7 mm
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.
L'elevata stabilità laterale di questo utensile consente l'uso su smerigliatrici angolari manuali o su altre macchine in totale sicurezza.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Getto in ghisa: adatto
Materiale:
Acciaio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Irruvidire: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Nota:
Utensile con elevata stabilità laterale per la vostra sicurezza nel lavoro a mano libera
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'ossido di alluminio
Disco da sbavo stabile grazie alla forma a centro depresso
Utensile particolarmente stabile grazie alla forma con centro depresso
Utensile duro per buone durate e un minor numero di cambi utensili
Grazie al foro da 22,23 mm è universalmente utilizzabile sulle smerigliatrici angolari in commercio
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari