Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Stabilní brusný kotouč díky tvaru kliky - Obzvláště stabilní nástroj díky tvaru kliky - Tvrdý nástroj pro dobrou životnost a méně výměn nástrojů - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností na měkké oceli, pro hrubé broušení a hrubé broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné.
Charakteristika:
Tvar nástroje: klikatý
Použití volnou rukou: ano
Tvrdost: X
Zrnitost: 24
n max.: 13300 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Brusivo: oxid hlinitý
Bezpečnostní norma: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 7 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.
Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.
Použitie:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Materiál:
Ocel
Vhodné pro:
Zkosení: dobře se hodí
Odhrotování: dobře se hodí
Hrubé broušení: dobře se hodí
Obrábění svařovacích švů: dobře se hodí
Zdrsnění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Poznámka:
Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
Stabilní brusný kotouč díky kličkovému tvaru
Obzvláště stabilní nástroj díky svému klikovému tvaru.
Tvrdý nástroj pro dobrou životnost a méně výměn nástrojů
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům