Opis:
Vaša dodana vrednost: - Orodje z visoko stabilnostjo stranske obremenitve za vašo varnost pri prostoročni uporabi - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida - Stabilen brusna plošča zaradi ročaja - Posebej stabilno orodje zaradi ročaja - Trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi izvrtine 22,23 mm - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih pogonskih strojih ni problematična, predvsem pa je varna.
Lastnosti:
Oblika orodja: z ročajem
Uporaba prostoročno: da
Trdota: X
Velikost zrnc: 24
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: aluminijev oksid
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 7 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih električnih orodjih ni problematična, predvsem pa je varna.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Material:
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Orodje z visoko stabilnostjo pri bočni obremenitvi za vašo varnost med prostoročno uporabo
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi aluminijevega oksida
Stabilen brusilni kolut zaradi oblike z ročico
Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem
Trdo orodje za dolgo življenjsko dobo in manj menjav orodja
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov