Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: -
Egenskab:
Børstetype: Rundbørste (med hul)
Trådmateriale: Bølgeformet ståltråd
Trådtykkelse: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 50 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 24 mm
Værktøjsdiameter: 200 mm
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test