LUKAS ronde staalborstel BRSW universeel 200x24 mm voor rechte slijpmachines, golvend

Artikelnummer: A350320024114
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
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer A350320024114
EAN/GTIN 4027497361878
Nummer fabrikant A350320024114
L-nummer L50260 379

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Bestemd voor de zwaarste verwerking dankzij golfdraad • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: •

Kenmerk:

Type borstel: Ronde borstel (met gat)
Draadmateriaal: Gegolfde staaldraad
Draaddikte: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 50 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 24 mm
Diameter gereedschap: 200 mm

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Reiniging: goed geschikt
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests