Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky vlnitému drátu - Testovaná kvalita: vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: -
Charakteristika:
Typ kartáče: Kulatý kartáč (s otvorem)
Materiál drátu: vlnitý ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 50 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 24 mm
Průměr nástroje: 200 mm
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
Litina
plast a dřevo
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům