Description:
Votre valeur ajoutée: •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique •Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:
Caractéristique(s):
Type de brosse: Brosse circulaire (avec alésage)
Matériau en fil métallique: Fil métallique ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 50 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 24 mm
Diamètre de l’outil: 200 mm
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Acier
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en fil métallique
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers