• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Rund-Drahtbürste BRSW universal 200x24 mm für Geradschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A350320024114
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350320024114
EAN / GTIN 4027497361878
Herstellernummer A350320024114
L-Nummer L50260 379

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: •

Merkmal:

Bürstentyp: Rundbürste (mit Bohrung)
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 50 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 24 mm
Werkzeugdurchmesser: 200 mm

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests