Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio •Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi:
Proprietà:
Tipo di spazzola: Spazzola a disco (con foro)
Materiale dei fili: Filo in acciaio ondulato
Spessore del filo: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Normativa di sicurezza: EN 1083-2
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Foro
Misura portautensile: 50 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 24 mm
Diametro utensile: 200 mm
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Getto in ghisa: ideale
Materiale:
Acciaio
Ghisa
Plastica e legno
Per:
Spazzole: ideale
Sbavare: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: ideale
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: ideale
Nota:
Buon rapporto qualità-prezzo grazie al filo in acciaio
Il filo ondulato semplifica anche le lavorazioni più dure
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari