Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Let arbejde med glat tråd - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: -
Egenskab:
Børstetype: Rundbørste (med hul)
Trådmateriale: glat ståltråd
Trådtykkelse: 0,5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 14 mm
Værktøjsdiameter: 178 mm
Fordel:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Let at arbejde med glat tråd
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test