LUKAS BRSZ kulatý kartáč se stopkou 178x14 mm pro přímou brusku vlnitý

Artiklové číslo: A350317814135
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A350317814135
EAN / GTIN 4027497361861
Číslo výrobce A350317814135
L-číslo L50260 195
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu - Snadná práce s hladkým drátem - Univerzální použití na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: -

Charakteristika:

Typ kartáče: Kulatý kartáč (s otvorem)
Materiál drátu: hladký ocelový drát
Tloušťka drátu: 0,5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 14 mm
Průměr nástroje: 178 mm

Výhoda:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.

Použití:

Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí

Materiál:

Ocel
Litina
plast a dřevo

Vhodné pro:

Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Dobrý poměr cena/výkon díky ocelovému drátu
Snadná práce s hladkým drátem
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku