Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Könnyű munkavégzés a sima huzallal - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: -
Jellemző:
Kefetípus: Kerek kefe (lyukkal)
Huzal anyaga: Sima acélhuzal
Drótvastagság: 0,5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 14 mm
Szerszám átmérő: 178 mm
Előny:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alapanyag:
Acél
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
Könnyű dolgozni a sima huzallal
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően