LUKAS ronde staalborstel BRSZ universeel 178x14 mm voor haakse slijper, golvend

Artikelnummer: A350317814135
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A350317814135
EAN/GTIN 4027497361861
Nummer fabrikant A350317814135
L-nummer L50260 195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij staaldraad • Gemakkelijk te bewerken met gladde draad • Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij boring van 22,23 mm • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen : •

Kenmerk:

Type borstel: Ronde borstel (met gat)
Draadmateriaal: Gladde staaldraad
Draaddikte: 0,5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 14 mm
Diameter gereedschap: 178 mm

Voordeel:

Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: zeer geschikt

Materiaal:

Staal
Gietijzer
Kunststof en hout

T.b.v.:

Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Satijnafwerking: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -

Tip:

Goede prijs/prestatieverhouding dankzij staaldraad
Gemakkelijk te werken met gladde draad
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan