LUKAS Cepillo redondo de alambre BRSZ universal 178x14 mm para amoladora angular ondulado

Número de artículo: A350317814135
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A350317814135
EAN / GTIN 4027497361861
Número del fabricante A350317814135
Número L L50260 195

Descripción

Descripción:

Este cepillo redondo en versión trenzada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Los cepillos en versión trenzada tienen una mayor vida útil en comparación con la versión ondulada y, por lo tanto, están diseñados para requisitos de cepillado extremos. Gracias a su orificio de 22,23 mm, este cepillo puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo redondo (con orificio)
Material de alambre: Alambre de acero liso
Grosor del alambre: 0.5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 14 mm
Diámetro de la herramienta: 178 mm

Ventaja:

El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Trabajar con facilidad con el alambre liso
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos