Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Raport bun preț/performanță datorită sârmei din oțel - Lucru ușor cu sârmă netedă - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: -
Caracteristică:
Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
Material sârmă: sârmă de oțel netedă
Grosimea firului: 0,5 mm
n max.: 9000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 14 mm
Diametrul sculei: 178 mm
Avantaj:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Material:
Oțel
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Ușor de lucrat cu sârmă netedă
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate