Flerdelt sidepanel, nyttedybde 950 mm, Passer til reol, højde: 2000mm

Art.-nr.: 993270 2000
Sæt pris 2 stykker (DKK 896,90 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Passer til reol, højde (mm) Sæt pris 2 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 2 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå
Materiale stålplade
Farve grå
Indhold 4 stk.
Længde, justerbar nej
Længde 921 mm
Højde 1.875 mm
Dybde 921 mm
Med udskæring nej
Med hulvæg nej
Kundemontering ja
Monteringsmateriale medfølger ja
Egnet til reol
Produkttype paneler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 993270 2000
EAN/GTIN 4045197522047
Producentnummer 993270 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sidepanel af stålplade bestående af plader, der skal monteres over hinanden. Leveres komplet med monteringsmateriale.

Anvendelse:

Til afdækning mod siderne på en reol (kan ikke monteres mellem to reolsektioner).
For at dække en komplet reolsektion på venstre og højre side skal der bestilles 2 sidepaneler (4 dele).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til industriel anvendelse.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Forankr reolen i gulvet.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.

Downloads og dokumenter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel