Stranska stena iz več delov, Uporabna globina 950 mm, za višino regala: 2000mm

Št. art.: 993270 2000
Nastavi ceno 2 kosi (117,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za višino regala (mm) Nastavi ceno 2 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Opisan del celoten izdelek
Debelina materiala 2 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Material jeklena pločevina
Barva sive
Vsebina 4 kos
Dolžina nastavljiva ne
Dolžina 921 mm
Višina 1.875 mm
Globina 921 mm
Z izrezom ne
Z luknjasto steno ne
Montaža kupca Da
Montažni material v obsegu dobave Da
Primerno za regal
Vrsta izdelka obloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 993270 2000
EAN/GTIN 4045197522047
Številka proizvajalca 993270 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stranska stena iz jeklene pločevine, sestavljena iz kosov za namestitev enega nad drugim. Dobava skupaj z materialom za pritrditev.

Uporaba:

Za stransko pokrivanje regala (ni mogoče namestiti med 2 regala).
Za pokrivanje celotnega regala levo in desno je treba naročiti 2 stranski steni (4-delni).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Za industrijsko rabo.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Pritrdite regala v tla.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne postavljajte na polico.