Painel lateral de várias peças, Profundidade útil 950 mm, indicado para altura de estante: 2000

N.º do artigo: 993270 2000
Definir preço 2 Peça (118,32 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para altura de estante Definir preço 2 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 1.875 mm
Largura 921 mm
Profundidade 2 mm
indicado para altura de estante 2.000 mm
indicado para profundidade de estante 970 mm
Área de aplicação Estante para cargas pesadas
Tipo de produto Painel lateral

Identificação e classificação

Número do artigo 993270 2000
EAN/GTIN 4045197522047
Número do fabricante 993270 2000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Painel lateral de chapa de aço composto por chapas a fixar umas por cima das outras. Fornecimento completo com material de fixação.

Vantagem:

Para a cobertura lateral de uma estante (não pode ser montada entre dois módulos de estante).
Para a cobertura de um módulo de estante completo à esquerda e à direita, devem ser encomendados 2 painéis laterais (4 peças).

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Na priemyselné použitie.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Regál ukotvite do podlahy.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neseďte ani nestojte na policiach.