Kelių dalių šoninė sienelė, Naudingasis gylis 950 mm, Tinka lentynoms, kurių aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 993270 2000
Rinkinio kaina 2 vienetai (117,50 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka lentynoms, kurių aukštis (mm) Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 2 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Turinys 4 vnt.
Reguliuojamas ilgis ne
Ilgis 921 mm
Aukštis 1 875 mm
Gylis 921 mm
Su išpjova ne
Su perforuota sienele ne
Susimontuoja pats klientas taip
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Tinka stelažas
Produkto rūšis apvadai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 993270 2000
EAN / GTIN 4045197522047
Gamintojo numeris 993270 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šoninė sienelė iš lakštinio plieno, sudaryta iš vieno ant kito tvirtinamų lakštų. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų).
Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles (4 dalių).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • Stelažą pritvirtinkite prie grindų.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nedėkite į lentynas.