• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mehrteilig, Nutztiefe 950 mm, passend für Regal Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 993270 2000
Setpreis 2 Stück (117,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Höhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Materialstärke 2 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Inhalt 4 St.
Länge verstellbar nein
Länge 921 mm
Höhe 1 875 mm
Tiefe 921 mm
mit Ausschnitt nein
mit Lochwand nein
Kundenmontage ja
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
geeignet für Regal
Produktart Verkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 993270 2000
EAN / GTIN 4045197522047
Herstellernummer 993270 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech-Seitenwand bestehend aus übereinander zu befestigenden Blechen. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Zur seitlichen Abdeckung eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalfeldern eingebaut werden).
Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Stück Seitenwände (4-teilig) bestellt werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Regal in Boden verankern.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Nicht auf Fachböden setzen oder stellen.