{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 1.875 mm | |
| širina | 921 mm | |
| Dubina | 2 mm | |
| prikladno za visinu regala | 2.000 mm | |
| prikladno za dubinu regala | 970 mm | |
| Područje primjene | Regal za teški teret | |
| Vrsta proizvoda | Bočna stijenka |
| Broj artikla | 993270 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197522047 | |
| Broj proizvođača | 993270 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |