Panou lateral din mai multe piese, Adâncime utilă 950 mm, Recomandat pentru înălţimea raftului: 2000mm

Cod articol.: 993270 2000
Setați prețul 2 bucăți (113,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea raftului (mm) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Cuprins 4 buc.
Lungime reglabilă nu
Lungime 921 mm
Înălţime 1.875 mm
Adâncime 921 mm
Cu decupaj nu
Cu perete perforat nu
Montaj client da
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Recomandat pentru raft
Tip produs Căptușeală

Identificare și clasificare

Cod articol 993270 2000
EAN / GTIN 4045197522047
Număr producător 993270 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Perete lateral din tablă de oţel format din pereţi de tablă fixaţi prin suprapunere. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laterală a unui raft (nu poate fi montat între două rafturi).
Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga şi în dreapta trebuie comandați 2 pereţi laterali (formați din 4 piese).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Fixați raftul în podea.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.