{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 3016 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Farvetone, rød | Korallerød | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| beskrevet del, Korallerød | Einwurfklappe | |
| Producentbetegnelse | Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel | |
| Farve | grå; rød | |
| Volumen | 75 l | |
| Højde | 1.000 mm | |
| Bredde | 400 mm | |
| Dybde | 380 mm | |
| Produkttype | affaldsbeholder | |
| Form | firkantet | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Standard | DIN 4102 | |
| Vægt | 19,8 kg |
| Artikelnummer | 987151 3016 | |
| EAN/GTIN | 4031068199975 | |
| Producentnummer | 665-075-1-2-735 + 3016 | |
| Producent/ansvarlig person | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |