Armadi per la raccolta differenziata dei materiali da 75 litri con sportello basculante a chiusura automatica e pedale, Apertura basculante colore RAL: 3016

Codice art.: 987151 3016
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura basculante colore RAL Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7035; RAL 3016
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Tonalità cromatica, rosso Rosso corallo
Parte descritta, Grigio chiaro Korpus
Parte descritta, Rosso corallo Einwurfklappe
Denominazione originale prodotto Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Colore grigio; rosso
Volume 75 l
Altezza 1.000 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 380 mm
Tipo di prodotto Contenitore per rifiuti
Forma esecuzione rettangolare
Superficie es. termoverniciata
Normativa DIN 4102
Peso 19,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987151 3016
EAN / GTIN 4031068199975
Codice del produttore 665-075-1-2-735 + 3016
Produttore/persona responsabile Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descrizione

Esecuzione:

Contenitori per la raccolta differenziata da 75 litri con interno zincato (a tenuta stagna nel fondo) e sportello battente (con supporto magnetico e serratura quadra).
Con sportello basculante a chiusura automatica, resistente al fuoco e agli odori.
Con pedale a leva per garantire un’apertura igienica e senza contatto dello sportello basculante.

Norma:

Non infiammabile secondo la norma DIN 4102 o DIN EN 13501-1.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato. I basculanti sono contrassegnati da dei cuscinetti protettivi autoadesivi estremamente robusti, disponibili nei rispettivi colori.