Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel, Einwurfklappe Farbe RAL: 3016

Artikel-Nr.: 987151 3016
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einwurfklappe Farbe RAL Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 3016
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, rot Korallenrot
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Korallenrot Einwurfklappe
Herstellerbezeichnung Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Farbe grau; rot
Volumen 75 l
Höhe 1.000 mm
Breite 400 mm
Tiefe 380 mm
Produktart Abfallbehälter
Form rechteckig
Oberfläche pulverbeschichtet
Norm DIN 4102
Gewicht 19,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987151 3016
EAN / GTIN 4031068199975
Herstellernummer 665-075-1-2-735 + 3016
Hersteller/verantwortliche Person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Beschreibung

Ausführung:

75 Liter Sammelbehälter mit verzinktem Innenbehälter (im Bodenbereich flüssigkeitsdicht) und Flügeltür (mit Magnethalterung und Vierkantschloss).
Mit selbstschließender Einwurfklappe, feuer- und geruchshemmend.
Mit Fußhebel für hygienisches, berührungsloses Öffnen der Einwurfklappe.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegen hochrobuste, selbstklebende Schutzpads in den entsprechenden Farben bei.