Opsamler til genbrugsmaterialer 75 l med selvlukkende indkastklap og fodkontakt, Indkastklap, farve RAL: 1002

Art.-nr.: 987151 1002
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indkastklap, farve RAL Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 1002; RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Farvetone, gul Sandgul
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Sandgul Einwurfklappe
Producentbetegnelse Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Farve gul; grå
Volumen 75 l
Højde 1.000 mm
Bredde 400 mm
Dybde 380 mm
Produkttype affaldsbeholder
Form firkantet
Overflade pulverlakeret
Standard DIN 4102
Vægt 19,8 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987151 1002
EAN/GTIN 4031068199968
Producentnummer 665-075-1-2-735 + 1002
Producent/ansvarlig person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Betegnelse

Udførelse:

75 liters opsamlingsbeholder med forzinket indvendig beholder (væsketæt i området ved bunden) og dør (med magnetholder og firkantlås).
Med selvlukkende indkastklap, brand- og lugthæmmende.
Med fodkontakt til hygiejnisk, berøringsfri åbning af låget.

Norm:

Ikke brændbar iht. DIN 4102 og DIN EN 13501-1.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 pulverlakeret. Til farvekodning af indkastlemmene medfølger yderst robuste, selvklæbende beskyttelsespuder i passende farver.