• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Opsamler til genbrugsmaterialer 75 l med selvlukkende indkastklap og fodkontakt, Indkastklap, farve RAL: 1003

Art.-nr.: 987151 1003

Vælg variant og styktal

Indkastklap, farve RAL Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 1003; RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Farvetone, gul Signal gul
beskrevet del, Signal gul Einwurfklappe
beskrevet del, Lysgrå Korpus
Farve gul; grå
Volumen 75 l
Højde 1.000 mm
Bredde 400 mm
Dybde 380 mm
Produkttype affaldsbeholder
Form firkantet
Materiale stål
Overflade pulverlakeret
Standard DIN 4102
Vægt 19,8 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987151 1003
EAN/GTIN 2050002050945
Producentnummer 665-075-1-2-735 + 1003
Producent/ansvarlig person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Betegnelse

Udførelse:

75 liters opsamlingsbeholder med forzinket indvendig beholder (væsketæt i området ved bunden) og dør (med magnetholder og firkantlås).
Med selvlukkende indkastklap, brand- og lugthæmmende.
Med fodkontakt til hygiejnisk, berøringsfri åbning af låget.

Norm:

Ikke brændbar iht. DIN 4102 og DIN EN 13501-1.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035 pulverlakeret. Til farvekodning af indkastlemmene medfølger yderst robuste, selvklæbende beskyttelsespuder i passende farver.

Downloads og dokumenter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel