Antrinių žaliavų rūšiavimo konteineris, 75 litrų su užsidarančiu įmetimo dangčiu ir kojinė svirtis, Įmetimo dangčio spalva RAL: 3016

Prekės Nr.: 987151 3016
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įmetimo dangčio spalva RAL Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 3016
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Spalvų tonai, raudona Koralų raudona
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Koralų raudona Einwurfklappe
Gamintojo pavadinimas Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe und Fußhebel
Spalva pilkas; raudona
Apimtis 75 l
Aukštis 1 000 mm
Plotis 400 mm
Gylis 380 mm
Produkto rūšis šiukšliadėžė
Forma stačiakampio formos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Standartas DIN 4102
Svoris 19,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 987151 3016
EAN / GTIN 4031068199975
Gamintojo numeris 665-075-1-2-735 + 3016
Gamintojas / atsakingas asmuo Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Germany, www.stumpf-metall.de

Aprašymas

Modelis:

75 litrų rūšiavimo konteineris su cinkuotomis vidinėmis talpomis (dugnas hermetiškas) ir varstomomis durimis (su magnetiniu laikikliu ir keturbriaune spyna).
Su savaime užsidarančiu įmetimo dangčiu, atspariu ugniai ir slopinančiu kvapus.
Su pėdos svirtimi, užtikrinančia higienišką, bekontaktį įleidimo dangčio atidarymą.

Standartas:

Atsparumas ugniaipagal DIN 4102 ir DIN EN 13501-1.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.
Įmetimo dangčiui pažymėti atitinkama spalva yra pridėti labai tvirti,
lipnūs spalvoti lapeliai.