{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Højde | 1.450 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 748 mm | |
Nyttehøjde | 1.350 mm | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Vægt | 77 kg | |
Produkttype | Olieskab |
Artikelnummer | 980030 1450 | |
EAN/GTIN | 4045197438683 |