Armario para aceite vacío 1450

Número de artículo: 980030 1450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1450
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Rheinland

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Rheinland
Altura 1.450 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 748 mm
Altura útil 1.350 mm
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Peso 77 kg
Tipo de producto Armario para aceite

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 980030 1450
EAN / GTIN 4045197438683

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de chapa de acero con puertas batientes reforzadas, que se pueden cerrar por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El cuerpo del armario está dotado de un seguro de extracción individual. Gracias al seguro de extracción individual se puede abrir sólo 1 estante extraíble cada vez. De este modo, el armario está ampliamente asegurado contra vuelco. Asiento de estantes extraíbles y cajones a intervalos de 25 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

El armario se puede utilizar también sin bidones de aceite. Equipamiento según las necesidades: En cuanto a cajones adecuados, ver n.º 943011 / 3021; para estantes extraíbles, ver n.º 942991 / 2996 y n.º 980051.