Ölschrank leer 1450

Artikel-Nr.: 980030 1450
1450
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
Höhe 1.450 mm
Breite 717 mm
Tiefe 748 mm
Nutzhöhe 1.350 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Gewicht 77 kg
Produktart Ölschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 980030 1450
EAN / GTIN 4045197438683

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Stahlblechkonstruktion mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Schrankkörper ist mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet. Durch die Einzelauszugsicherung kann immer nur 1 Auszugboden geöffnet werden. Der Schrank ist damit weitgehend vor dem Kippen gesichert. Aufnahme von Auszugböden und Schubladen im 25-mm-Raster.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Schrank kann auch ohne Ölkanister verwendet werden. Ausstattung nach Bedarf: Passende Schubladen siehe Nr. 943011 / 3021; passende Auszugböden siehe Nr. 942991 / 2996 bzw. Nr. 980051.