{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Rheinland | |
Altezza | 1.450 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 748 mm | |
Altezza utile | 1.350 mm | |
Frontalini armadio | Porta battente in lamiera | |
Peso | 77 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per oli |
Codice articolo | 980030 1450 | |
EAN / GTIN | 4045197438683 |