Armoire à huile vide 1450

Réf.: 980030 1450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1450
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Rheinland

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Rheinland
Hauteur 1 450 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 748 mm
Hauteur utile 1 350 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Poids 77 kg
Type de produit Armoire à huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980030 1450
EAN / GTIN 4045197438683

Description

Exécution:

Construction robuste en tôle d’acier avec portes battantes renforcées, poignée coulissante avec serrure à cylindre. Le corps d’armoire est équipé d’une sécurité individuelle. Elle ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. L’armoire est ainsi bien protégée contre le basculement. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25 mm.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

L’armoire peut également être utilisée sans bidons d’huile. Equipement au besoin: tiroirs correspondants, voir codes art. 943011 / 3021; plateaux correspondants, voir codes art. 942991 / 2996 ou 980051.