Skriňa na olej prázdna 1450

Č. pol.: 980030 1450
1450
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Rheinland

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Rheinland
Výška 1 450 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 748 mm
Úžitková výška 1 350 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Hmotnosť 77 kg
Druh produktu Skriňa na olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980030 1450
EAN/GTIN 4045197438683

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia z oceľového plechu so zosilnenými výklopnými dverami, uzamykateľná tlačnou kľučkou s kolíkovým cylindrickým zámkom. Teleso skrinky je vybavené jedným blokovaním výsuvu. Vďaka jednému výsuvnému bezpečnostnému zariadeniu možno otvoriť vždy len 1 výsuvnú policu. Skriňa je tak úplne zabezpečená proti prevráteniu. Upnutie výsuvných políc a zásuviek v rastri 25 mm.

Lakování:

Farba korpusu svetlosivá RAL 7035, dvere signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Skriňa sa môže používať aj bez kanistra na olej. Vybavenie podľa potreby: Vhodné zásuvky nájdete pod č. 943011 / 3021; vhodné výsuvné police nájdete pod č. 942991 / 2996, príp. č. 980051.