{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Rheinland | |
Korkeus | 1 450 mm | |
Leveys | 717 mm | |
Syvyys | 748 mm | |
Hyötykorkeus | 1 350 mm | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Paino | 77 kg | |
Tuotetyyppi | Öljykaappi |
Tuotekoodi | 980030 1450 | |
EAN / GTIN | 4045197438683 |