{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | Støtter; Skillevæg | |
| Materialetykkelse | 4 mm | |
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Materiale | Specialstål; Polycarbonat | |
| Farve | sølvfarvet; transparent | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Længde, justerbar | nej | |
| Længde | 710 mm | |
| Højde | 670 mm | |
| Dybde | 150 mm | |
| Vægt, samlet | 6 kg | |
| Med udskæring | ja | |
| Bredde, udskæring | 380 mm | |
| Højde, udskæring | 100 mm | |
| Kundemontering | ja | |
| Produkttype | skillevæg |
| Artikelnummer | 974920 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406324599 | |
| Producentnummer | 974920 1 | |
| Producent/ansvarlig person | VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com |