{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Stojky; Dělicí příčka | |
| Tloušťka materiálu | 4 mm | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Materiál | Nerezová ocel; Polykarbonát | |
| Barva | Stříbrná; Transparentní | |
| Obsah | 1 ks | |
| Délka nastavitelná | ne | |
| Délka | 710 mm | |
| Výška | 670 mm | |
| Hloubka | 150 mm | |
| Hmotnost celkem | 6 kg | |
| S výřezem | ano | |
| Široký výřez | 380 mm | |
| Výška výřezu | 100 mm | |
| Montáž provedená zákazníkem | ano | |
| Druh produktu | Dělicí příčka |
| Katalogové číslo | 974920 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406324599 | |
| Číslo výrobce | 974920 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com |