• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Separador protector con patas de acero inoxidable, Tipo: 1

Número de artículo: 974920 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Apoyos; Pared separadora
Grosor material 4 mm
Color, plateado Gris plata
Material Acero fino; Policarbonato
Color plateado; transparente
Contenido 1 ud.
Longitud ajustable no
Longitud 710 mm
Altura 670 mm
Profundidad 150 mm
Peso total 6 kg
Con recorte
Ancho del recorte 380 mm
Altura del recorte 100 mm
Montaje por el cliente
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974920 1
EAN / GTIN 4062406324599
Número del fabricante 974920 1
Fabricante/responsable VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descripción

Ejecución:

La pared separadora protectora sirve para la higiene y como protección ante la tos; minimiza el riesgo de una infección por salpicaduras.
Pared separadora de vidrio de policarbonato de 4 mm de grosor, resistente a los arañazos y fácil de limpiar. Patas de apoyo de acero inoxidable. Incluye cinta adhesiva para la fijación en el tablero de la mesa.
Con perforación pasante / recorte 100 × 380 mm.
Color: transparente.

Volumen de suministro:

1 × láminas de policarbonato, 2 × pies de apoyo de acero fino, cinta adhesiva.