• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Beschermscheidingsschot met edelstalen poten 1

Artikelnummer: 974920 1
Korting
161,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 670 mm
Breedte 710 mm
Diepte 150 mm
Uitsparing hoogte 100 mm
Uitsparing breedte 380 mm
Ruitdikte 4 mm
Gewicht 6 kg
Producttype Hygiëne veiligheidsschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974920 1
EAN/GTIN 4062406324599

Omschrijving

Uitvoering:

Het beschermscheidingsschot is bedoeld voor de hygiëne en als hoestbescherming en beperkt het risico van een druppelinfectie tot een minimum.
Scheidingsschot bestaande uit 4 mm dikke polycarbonaat-ruit, krasvast en gemakkelijk te reinigen. Opstelvoeten van edelstaal. Inclusief plakband voor bevestiging op het tafelblad.
Met doorgeefopening / uitsparing 100 × 380 mm.
Kleur: transparant.

Levering:

1 × polycarbonaat-ruit, 2 × edelstalen opstelvoeten, plakband.