{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina | 670 mm | |
| širina | 710 mm | |
| Dubina | 150 mm | |
| Izrez visina | 100 mm | |
| Izrez širina | 380 mm | |
| Ploče debljina | 4 mm | |
| Težina | 6 kg | |
| Vrsta proizvoda | Higijenska zaštitna pregrada |
| Broj artikla | 974920 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406324599 | |
| Broj proizvođača | 974920 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com |