• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schutztrennwand mit Edelstahlfüßen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974920 1
Rabatt
169,50 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Stützen; Trennwand
Materialstärke 4 mm
Farbton, silber Silbergrau
Material Edelstahl; Polycarbonat
Farbe silber; transparent
Inhalt 1 St.
Länge verstellbar nein
Länge 710 mm
Höhe 670 mm
Tiefe 150 mm
Gewicht gesamt 6 kg
mit Ausschnitt ja
Breite Ausschnitt 380 mm
Höhe Ausschnitt 100 mm
Kundenmontage ja
Produktart Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974920 1
EAN / GTIN 4062406324599
Herstellernummer 974920 1
Hersteller/verantwortliche Person VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Griechenland, www.victoria-sarassitis.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutztrennwand dient zur Hygiene und als Hustenschutz - minimiert das Risiko einer Tröpfcheninfektion.
Trennwand aus 4 mm starker Polycarbonatscheibe, kratzfest und leicht zu reinigen. Aufstellfüße aus Edelstahl. Inklusive Klebeband zur Befestigung auf der Tischplatte.
Mit Durchreiche / Ausschnitt 100 × 380 mm.
Farbe: transparent.

Lieferumfang:

1 × Polycarbonatscheibe, 2 × Edelstahl-Aufstellfüße, Klebeband.