ESD-arbejdsdrejestol, Supertec, med fødder og fodring, høj, Type: ESD

Art.-nr.: 972677 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Udførelse høj siddehøjde
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstillingsområde 590 mm - 860 mm
Ryglæn, højdeindstillingsområde 60 mm
Justering af sædehældning i grader 6 grader
Sædedybdeindstillingsområde 60 mm
Farve, sædemateriale sort
Produkttype ESD-arbejdsdrejestol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972677 ESD
EAN/GTIN 4016849944012
Producentnummer 9031C-CP01-3218
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn i ledende ESD-Supertec. Supertec er komfortabel, blød, åndbar og ekstremt modstandsdygtig, skærefast, rengøringsvenlig og skridsikker. Takket være dens mikropansring forener den fordelene ved stof og integralskum. Komfortabel polstring med ergonomisk ryglæn og vandret stikning, med praktiske skydegreb. Med ergonomipakke: Synkronteknik inkl. vægtregulering. Ryglæn med ledende plastkappe og skydegreb. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne.
Vægtregulering mellem 45 – 120 kg.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter