Cadeira giratória de trabalho ESD, Supertec, com pés antideslizantes e anel de apoio para os pés, alta, Tipo: ESD

N.º do artigo: 972677 ESD
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da cadeira: 120
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da cadeira 120 kg
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Série Work-Tec Ergo
Modelo altura do banco elevada
Largura do banco 460 mm
Profundidade do banco 470 mm
Altura do encosto 580 mm
Faixa de regulação da altura 590 mm - 860 mm
Faixa de regulação da altura do encosto 60 mm
Regulação da inclinação do banco em graus 6 grau
Faixa de regulação da profundidade do banco 60 mm
Cor do material do assento preto
Tipo de produto Cadeira de trabalho ESD

Identificação e classificação

Número do artigo 972677 ESD
EAN/GTIN 4016849944012
Número do fabricante 9031C-CP01-3218
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Assento e encosto de Supertec condutor de ESD. Supertec é confortável, macio, respirável e extremamente resistente, resistente a cortes, fácil de limpar e antiderrapante. Graças à microblindagem, reúne as vantagens do tecido e da espuma integral. Acolchoamento de conforto com encosto ergonómico e acolchoado horizontal, com punhos de empurrar práticos. Com pacote de ergonomia: Tecnologia síncrona incl. regulação de peso. Encosto com concha de plástico condutora e punhos de empurrar. Ligação condutora contínua entre o acolchoamento e as rodas/patins ESD.
Regulação de peso de 45 – 120 kg.

Norma:

Condutor conforme DIN 61340-5-1.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Work-Tec Ergo" Ver todos