{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tuolin kantavuus | 120 kg | |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
| Sarja | Work-Tec Ergo | |
| Malli | suuri istuinkorkeus | |
| Istuimen leveys | 460 mm | |
| Istuimen syvyys | 470 mm | |
| Selkänojan korkeus | 580 mm | |
| Korkeudensäätöalue | 590 mm - 860 mm | |
| Selkänojan korkeudensäätöalue | 60 mm | |
| Istuimen kallistuksen säätö asteina | 6 astetta | |
| Istuimen syvyyden säätöalue | 60 mm | |
| Istuinmateriaalin väri | musta | |
| Tuotetyyppi | Pyörivä ESD-työtuoli |
| Tuotekoodi | 972677 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849944012 | |
| Valmistajan numero | 9031C-CP01-3218 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |