Arbejdsdrejestol til kraftig belastning, kunstlæder

Art.-nr.: 965384
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 160

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 160 kg
Udførelse med hjul
Fodkryds-⌀ 740 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstilling, område med fødder 450 mm - 600 mm
Højdeindstilling, område med hjul 490 mm - 640 mm
Bæreevne 160 kg
Farve, sædemateriale sort
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965384
EAN/GTIN 4016849591070
Producentnummer 9816-2571-701

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robust og sikker arbejdsdrejestol med forstærket, ekstra stort fodkryds af aluminium (⌀ 740 mm), sikkerheds-gasfjeder med afdækning af stål, stolemekanik i forstærket udførelse.
Ryglæn kan justeres trinløst og indstilles individuelt i højde og hældning. Ergonomisk udformet sæde og ryglæn. Transport- og bæregreb af stål.
Inklusive armlæn. Plads mellem armlænene 570 mm, kan justeres i bredden.
Ekstra kraftigt polster med 25 % højere skum-rumvægt, meget robust og solid.
Med kunstlæderbetræk.

Norm:

DIN 68877

Leveringsomfang:

Inklusive 1 sæt fødder og 1 sæt hjul.