• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Silla de trabajo giratoria para cargas pesadas, cuero artificial

Número de artículo: 965384
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 160

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 160 kg
Ejecución con ruedas
⌀ pie en cruz 740 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura con tacos antideslizantes 450 mm - 600 mm
Intervalo de regulación de la altura con ruedas 490 mm - 640 mm
Capacidad de carga 160 kg
Color material asiento negro
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Número del fabricante 9816-2571-701

Descripción

Ejecución:

Sillas de trabajo giratoria muy resistente y segura con pie en cruz reforzado y extragrande de aluminio (⌀ 740 mm), pistón de gas de seguridad con cubierta de acero, mecanismo de la silla en versión reforzada.
Respaldo regulable de forma continua y ajustable de forma individual en altura e inclinación. Asiento y respaldo de forma ergonómica. Asa de transporte de acero.
Incluye reposabrazos. Espacio entre los reposabrazos 570 mm, de anchura ajustable.
Acolchado extragrueso con un 25 % más de peso espuma-espacio, muy robusto y resistente.
Con funda de cuero artificial.

Norma:

DIN 68877

Volumen de suministro:

Incluye 1 juego de patines y 1 juego de rodillos.