Vysoce zatížitelná pracovní otočná židle, koženka

Artiklové číslo: 965384
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost židle: 160

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 160 kg
Provedení s kolečky
⌀ podnože 740 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Provedení přestavení výšky plynová pružina
Rozsah přestavení výšky pomocí podlahového kluzáku 450 mm - 600 mm
Rozsah přestavení výšky pomocí kolečka 490 mm - 640 mm
Nosnost 160 kg
Barva materiál sedáku černá
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 965384
EAN / GTIN 4016849591070
Číslo výrobce 9816-2571-701

Popis

Provedení:

Velmi robustní a bezpečná pracovní otočná židle se zesílenou, extra velkou podnoží z hliníku (⌀ 740 mm), bezpečnostní plynová pružina s ocelovým krytem, mechanika židle v zesíleném provedení.
Plynule přestavitelné opěradlo s individuálně nastavitelnou výškou a sklonem. Ergonomicky tvarovaná plocha sedáku a opěradla. Přepravní a manipulační rukojeť z oceli.
Včetně loketních opěrek. Vzdálenost mezi opěrkami 570 mm, možnost nastavení šířky.
Zesílené polstrování pěnou s objemovou hmotností vyšší o 25%, velmi robustní a odolávající opotřebení.
S plastovým čalouněním

Norma:

DIN 68877

Rozsah dodávky:

Včetně 1 sady kluzáků a 1 sady koleček.